Par de guantes de protección contra productos químicos Combi-Latex® 403 9

Número de artículo: 094779 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    26,53 € / par
  • de 10par
    22,11 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (BKLMNO)
  • Clase de protección frente a cortes: 1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática no adecuado 4,8 seg. según la disipación de la carga EN 61340-5-1
Contenido 1
Característica de los guantes Exento de DMF
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
Quality Dress Combi-Latex 403
Talla de guante 9
EN 374 Tipo A (BKLMNO)
Resistencia a sustancias químicas BKLMNO
EN 388 1121X
Material Látex
Material de base Látex
AQL 0,65
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Longitud 600 mm
Espesor 1 mm
Color beis
Aplicación reutilizable
Peso 496 g
Clase de protección frente a cortes 1
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094779 9
EAN / GTIN 4008198740391
Número del fabricante 403 9

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
Combi-Latex® 403. Guante protector resistente de látex natural con guarnición extralarga. Muy buena resistencia mecánica. Buen agarre con piezas mojadas. Ideal para la manipulación de ácidos y lejías. El guante es adecuado para el chorro de arena gracias a su puño ancho y rugoso.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra