{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
propiedad electrostática | no adecuado 4,8 seg. según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Quality Dress | Combi-Latex 403 | |
Talla de guante | 11 | |
EN 374 | Tipo A (BKLMNO) | |
Resistencia a sustancias químicas | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Material | Látex | |
Material de base | Látex | |
AQL | 0,65 | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Longitud | 600 mm | |
Espesor | 1 mm | |
Color | beis | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 496 g | |
Clase de protección frente a cortes | 1 | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094779 11 | |
EAN / GTIN | 2050001895813 | |
Número del fabricante | 403 11 |