{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex rubiflex | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Certificación para alimentos | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 11 | |
EN 374 | Tipo B (JKOPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Nitrilo | |
Material de base | Algodón | |
Longitud | 600 mm | |
Espesor | 0,5 mm | |
Color | verde | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 289 g | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Recubrimiento | Nitril | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094753 11 | |
EAN / GTIN | 4048612011829 | |
Número del fabricante | 9893199 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de guantes de protección contra productos químicos uvex rubiflex S NB60S 11
a petición
En stock
75 piezas en stock
desde
1
Unidades
36,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
30,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
751 piezas en stock
2,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud | 600 mm | 330 mm |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 |
Espesor | 0,5 mm | 0,38 mm |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
EN 388 | 2121X | 3101X |
EN 374 | Tipo B (JKOPT) | Tipo B (JKL) |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | Guantes protectores frente a productos químicos |