{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 11 | |
EN 374 | Tipo B (JKL) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKL | |
EN 388 | 3101X | |
Material | Nitril | |
Material de base | Nitril | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 330 mm | |
Espesor | 0,38 mm | |
Color | verde | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094803 11 | |
EAN / GTIN | 4062406712099 | |
Número del fabricante | 094803 11 |