{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | exento de látex; Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | KPT | |
Material | Neopreno | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374 | |
Material de base | Neopreno | |
Recubrimiento | Neopreno | |
Espesor | 0,13 mm | |
Longitud | 240 mm | |
Contenido | 100 | |
Peso | 4,1 g | |
Color | verde | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Talla de guante | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicación | desechable | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo |
094726 9
Copiar |
|
EAN / GTIN |
10076490492820
Copiar |
|
Número del fabricante |
25-101/8,5-9
Copiar |
|
Fabricante | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |