Hay una alternativa para este artículo

Juego de guantes desechables NeoTouch® 25-101, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094726 8
Copiar
Establecer precio 100 Unidad (0,29 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: exento de látex; Apto para la piel de personas alérgicas
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes exento de látex; Apto para la piel de personas alérgicas
EN 374 Typ B (KPT)
Resistencia a sustancias químicas KPT
Material Neopreno
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374
Material de base Neopreno
Recubrimiento Neopreno
Espesor 0,13 mm
Longitud 240 mm
Contenido 100
Peso 4,1 g
Color verde
Intervalo de aplicación Precisión
Talla de guante 8
AQL 1,5
Aplicación desechable
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guante desechable
Tipo de producto Guante desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 094726 8
Copiar
EAN / GTIN 10076490492837
Copiar
Número del fabricante 25-101/7,5-8
Copiar
Fabricante Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
NeoTouch® 25-101. Exento de látex: sin riesgo de una alergia de tipo I. Muy cómodo, gracias a la mezcla sintética especial. Puntas de los dedos estructuradas. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra