{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TouchNTuff® | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 374 | Tipo B (JKPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKPT | |
EN 388 | 1XXXX | |
Material | Nitrilo | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374 | |
Material de base | Nitril | |
Recubrimiento | Nitril | |
Espesor | 0,13 mm | |
Longitud | 240 mm | |
Contenido | 100 | |
Peso | 3,1 g | |
Color | verde | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Talla de guante | 7 | |
Grosor de pared | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Aplicación | desechable | |
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con etanol 95 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | 60-120 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | <10 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo |
094721 7
Copiar |
|
EAN / GTIN |
076490493387
Copiar |
|
Número del fabricante |
92-600, GR.6,5-7
Copiar |
|
Fabricante | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |