{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TouchNTuff® | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 374 | Tipo B (JKT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKT | |
Material | Nitrilo | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Material de base | Nitril | |
Recubrimiento | Nitril | |
Espesor | 0,11 mm | |
Longitud | 240 mm | |
Contenido | 100 | |
Peso | 3 g | |
Color | azul | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Talla de guante | 7 | |
Grosor de pared | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Aplicación | desechable | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con etanol 95 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | 30-40 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo | 094720 7 | |
EAN / GTIN | 076490493349 | |
Número del fabricante | 92-670/6,5-7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de guantes desechables TouchNTuff® 92-670, Talla de guante: 7
a petición
En stock
262 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.380 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.379 piezas en stock
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión | Precisión |
Espesor | 0,11 mm | 0,13 mm | 0,07 mm |
Talla de guante | 7 | 7 | 7 |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | exento de látex; Exento de DMF | exento de látex; Exento de DMF |
EN 374 | Tipo B (JKT) | Tipo B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Tipo de guante | Guante desechable | Guante desechable | Guante desechable |
Tipo de producto | Guante desechable | Guante desechable | Guante desechable |