{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Calor por contacto hasta | 250 °C | |
Calor irradiado hasta | 4231XX °C | |
Material de base | Fibra acrílica | |
Recubrimiento | Neopreno | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Color | negro | |
Aplicación | reutilizable | |
Contenido | 1 | |
Talla de guante | 9 | |
Material recubrimiento | Neopreno | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Tecnología de punto | 10G | |
Protección contra el calor | muy satisfactorio | |
Protección contra el calor hasta | 250 °C | |
Protección contra el frío | no disponible | |
Sensibilidad al tacto | satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | moderado | |
exento de silicona | sí | |
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388 resistencia a la abrasión | 2 | |
EN 388 resistencia al traspaso | 3 | |
EN 388 resistencia al corte | 1 | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
Norma | EN 407 | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de protección térmica | |
Tipo de producto | Guantes de protección térmica |
Número de artículo | 094645 9 | |
EAN / GTIN | 4062406273309 | |
Número del fabricante | 094645 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Par de guantes de protección térmica, Talla de los guantes: 9
a petición
En stock
547 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
14,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
10,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
444 piezas en stock
6,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Universal | Universal | Universal |
Recubrimiento | Neopreno | Nitril | PVC |
EN 407 | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Color | negro | naranja/negro | amarillo / negro |
EN 388 | 2131X | 4X31C | 134XC |
Calor por contacto hasta | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Tipo de producto | Guantes de protección térmica | Guantes de protección térmica | Guantes de protección térmica |