{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Material de base | Hilo especial | |
Recubrimiento | PVC | |
Color | amarillo / negro | |
Aplicación | reutilizable | |
Contenido | 1 | |
Talla de guante | 9 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Tecnología de punto | 10G | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de producto | Guantes de protección térmica |
Número de artículo | 094617 9 | |
EAN / GTIN | 4067263353232 | |
Número del fabricante | 094617 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Par de guantes de protección contra cortes y altas temperaturas, Talla de los guantes: 9
a petición
En stock
444 piezas en stock
6,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
547 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
14,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
10,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Universal | Universal | Universal |
Recubrimiento | PVC | Neopreno | Nitril |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX |
Color | amarillo / negro | negro | naranja/negro |
EN 388 | 134XC | 2131X | 4X31C |
Calor por contacto hasta | 100 °C | 250 °C | 250 °C |
Tipo de producto | Guantes de protección térmica | Guantes de protección térmica | Guantes de protección térmica |