{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 96 | |
Característica de los guantes | exento de látex | |
Forma ajustada | satisfactorio | |
EN 388 | 4342B | |
Material de base | PEHD | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | gris / blanco | |
Material recubrimiento | PU | |
Talla de guante | 8 | |
Peso | 25 g | |
Longitud | 220 mm - 270 mm | |
EN 388 resistencia a la abrasión | 4 | |
EN 388 resistencia al corte | 3 | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
EN 388 resistencia al traspaso | 3 | |
Aplicación | reutilizable | |
exento de silicona | sí | |
Transpirabilidad | satisfactorio | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | moderado | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo |
094465 8
Copiar |
|
Número del fabricante |
579 8
Copiar |
|
Fabricante | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland |