Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes KryTech 579, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094465 7
Copiar
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: exento de látex
  • exento de silicona: sí
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 96
Característica de los guantes exento de látex
Forma ajustada satisfactorio
EN 388 4342B
Material de base PEHD
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color gris / blanco
Material recubrimiento PU
Talla de guante 7
Peso 25 g
Longitud 220 mm - 270 mm
EN 388 resistencia a la abrasión 4
EN 388 resistencia al corte 3
EN 388 resistencia al desgarre progresivo 4
EN 388 resistencia al traspaso 3
Aplicación reutilizable
exento de silicona
Transpirabilidad satisfactorio
Exento de DMF no
Sensibilidad al tacto muy satisfactorio
Agarre en mojado moderado
Agarre con aceite moderado
Protección contra el calor no disponible
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094465 7
Copiar
Número del fabricante 579 7
Copiar
Fabricante Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

KryTech 579. Para trabajos muy sensibles en un entorno de trabajo sucio y seco. Gran destreza con los dedos y sensibilidad al tacto máxima. Material transpirable y absorbente del sudor.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra