{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MASTER CUT | |
Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada | |
Tecnología de punto | 18G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4331C | |
Material de base | Hilo especial | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Color | gris / negro | |
Talla de guante | 8 | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094445 8 | |
EAN / GTIN | 4062406273354 | |
Número del fabricante | 094445 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de guantes MASTER CUT C 8
a petición
En stock
8.258 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16.123 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
11,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | gris / negro | gris / negro |
Material de base | Hilo especial | Hilo especial |
Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada | Articulación del pulgar reforzada |
Tecnología de punto | 18G | 18G |
EN 388 | 4331C | 4442D |
Clase de protección frente a cortes | C | D |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |