{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MASTER CUT | |
Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada | |
Tecnología de punto | 18G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4331C | |
Material de base | Hilo especial | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Color | gris / negro | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094445 12 | |
EAN / GTIN | 4062406574093 | |
Número del fabricante | 094445 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Par de guantes MASTER CUT C, Talla de guante: 12
a petición
En stock
4.498 piezas en stock
|
a petición
En stock
583 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.341 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.701 piezas en stock
8,81 €
7,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | Precisión | Precisión; Universal | Precisión |
Color | gris / negro | gris / negro | gris / negro | verde / negro |
Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada | Exento de DMF | Articulación del pulgar reforzada | Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada |
Tecnología de punto | 18G | 18G | 18G | 15G |
EN 388 | 4331C | 4X42B | 4442D | 4X32C |
Clase de protección frente a cortes | C | B | D | C |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |