{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Polytril™ | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas | |
Denominación del fabricante | Polytril Top | |
Forma ajustada | satisfactorio | |
EN 388 | 4121X | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento completo | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Longitud | 230 mm - 270 mm | |
Color | negro | |
Material recubrimiento | Nitrilo | |
Talla de guante | 9 | |
Peso | 50-70 g | |
Tecnología de punto | 13G | |
Aplicación | reutilizable | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | satisfactorio | |
Agarre en mojado | muy satisfactorio | |
Agarre con aceite | muy satisfactorio | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | no disponible | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | 1 | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo |
094440 9
Copiar |
|
EAN / GTIN |
3603835500195
Copiar |
|
Número del fabricante |
2232236-09
Copiar |
|
Fabricante | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |