Par de guantes Polytril™ Top, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094440 7
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    6,05 € / 1 par
  • de 10par
    5,04 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Polytril™
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 1
Característica de los guantes Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
Denominación del fabricante Polytril Top
Forma ajustada satisfactorio
EN 388 4121X
Material de base Poliamida
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Longitud 230 mm - 270 mm
Color negro
Material recubrimiento Nitrilo
Talla de guante 7
Peso 50-70 g
Tecnología de punto 13G
Aplicación reutilizable
Exento de DMF no
Sensibilidad al tacto satisfactorio
Agarre en mojado muy satisfactorio
Agarre con aceite muy satisfactorio
Protección contra el calor no disponible
Transpirabilidad no disponible
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes 1
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094440 7
Copiar
EAN / GTIN 3603835500171
Copiar
Número del fabricante 2232236-07
Copiar
Fabricante Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Polytril™ Top. Guantes con recubrimiento total de nitrilo en la muñeca para trabajos pesados en entornos aceitosos y mojados. Muy resistente a la suciedad gracias a la coloración oscura. Especialmente adecuado para trabajos de montaje en entornos aceitosos y grasientos, trabajos al aire libre en condiciones ambientales húmedas, construcción.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra