{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF; Cierre por adherencia | |
Quality Dress | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Material de base | Cuero artificial | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 240 mm - 260 mm | |
Color | gris / negro | |
Talla de guante | 11 | |
Peso | 90 g | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | 1 | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094377 11 | |
EAN / GTIN | 4008198764113 | |
Número del fabricante | 641/11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Par de guantes RewoMech 641 11
a petición
En stock
72 piezas en stock
desde
1
Unidades
25,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
21,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.352 piezas en stock
desde
1
Unidades
28,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
6
Unidades
23,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Material de base | Cuero artificial | Cuero artificial/ Spandex |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
Talla de guante | 11 | 11 |
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF; Cierre por adherencia | Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil; Cierre por adherencia |
Tipo de guante | Guantes multiuso | Guantes multiuso |
Categoría de protección | Categoría II | Categoría II |
Tipo de producto | Guantes multiuso | Guantes multiuso |