{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF; Cierre por adherencia | |
Quality Dress | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Material de base | Cuero artificial | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 240 mm - 260 mm | |
Color | gris / negro | |
Talla de guante | 10 | |
Peso | 90 g | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | 1 | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094377 10 | |
EAN / GTIN | 4008198764106 | |
Número del fabricante | 641/10 |