{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GreenPlus | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Característica de los guantes | Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada | |
EN 388 | 4121X | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | verde / negro | |
Talla de guante | 11 | |
Tecnología de punto | 15G | |
Aplicación | reutilizable | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094338 11 | |
EAN / GTIN | 4067263723882 | |
Número del fabricante | 094338 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes, Talla de los guantes: 11
a petición
En stock
2.211 piezas en stock
4,01 €
3,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
970 piezas en stock
3,97 €
3,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión |
Recubrimiento | Nitril | Espuma de nitrilo / nitrilo |
Material de base | Nailon | Nailon |
Talla de guante | 11 | 11 |
Tecnología de punto | 15G | 15G |
EN 388 | 4121X | 4121X |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |