Par de guantes antivibratorios Tegera® 9181 11

Número de artículo: 094331 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Cierre por adherencia
  • Norma: Protección contra vibraciones y choques (EN ISO 10819)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Característica de los guantes Cierre por adherencia
EN 388 3121X
Material de base Cuero de cabra de plena flor
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación Universal; Heavy Duty
Longitud 240 mm
Color negro / amarillo
Talla de guante 11
Norma Protección contra vibraciones y choques (EN ISO 10819)
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de conductor
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094331 11
EAN / GTIN 7392626055926
Número del fabricante 9181/11

Descripción

Ejecución:

Guante amortiguador de vibraciones de cuero de cabra de grano completo con planta acolchada. El material de Vibrothan® de alta calidad combina una elevada amortiguación de vibraciones con una buena sensibilidad al tacto.
Tegera® 9181. Con cierre por adherencia para facilitar la colocación y la retirada. Especialmente resistente gracias a los refuerzos en las costuras y en el dedo índice. Sin forro.

Aplicación:

Trabajos más bastos con máquinas vibratorias.

Norma:

Certificado adicionalmente según EN ISO 10819. Protección contra vibraciones mecánicas y golpes.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.