{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Cierre por adherencia | |
EN 388 | 3121X | |
Material de base | Cuero de cabra de plena flor | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Intervalo de aplicación | Universal; Heavy Duty | |
Longitud | 240 mm | |
Color | negro / amarillo | |
Talla de guante | 10 | |
Norma | Protección contra vibraciones y choques (EN ISO 10819) | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de conductor | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094331 10 | |
EAN / GTIN | 7392626055919 | |
Número del fabricante | 9181/10 |