{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de LABS; Exento de silicona | |
EN 388 | 3121A | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | azul / naranja | |
Talla de guante | 9 | |
Tecnología de punto | 15G | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | X | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094325 9 | |
EAN / GTIN | 4062406131067 | |
Número del fabricante | 094325 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Par de guantes, Talla de los guantes: 9
a petición
En stock
27.486 piezas en stock
2,96 €
1,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
131.465 piezas en stock
1,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51.801 piezas en stock
1,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60.793 piezas en stock
|
a petición
En stock
22.618 piezas en stock
|
|
Recubrimiento | PU | PU | PU | PU | PU |
Contenido | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Material de base | Nailon | Poliamida | Poliamida | Poliamida | Poliamida |
Aplicación | reutilizable | reutilizable | reutilizable | reutilizable | reutilizable |
EN 388 | 3121A | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Tipo de producto | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso | Guantes multiuso |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |