{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 12 | |
Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 388 | 4131X | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 255 mm | |
Color | gris | |
Talla de guante | 9 | |
Tecnología de punto | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094343 9 | |
EAN / GTIN | 4067263783503 | |
Número del fabricante | 094343 9 |