{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Apto para la piel de personas alérgicas | |
Denominación del fabricante | PerfectPoly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 220 mm - 260 mm | |
Color | gris / azul | |
Material recubrimiento | PU | |
Talla de guante | 7 | |
Peso | 14-20 g | |
Tecnología de punto | 15G | |
exento de silicona | sí | |
Aplicación | reutilizable | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | moderado | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | muy satisfactorio | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | 1 | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo |
094250 7
Copiar |
|
EAN / GTIN |
3603835501352
Copiar |
|
Número del fabricante |
2400260-07
Copiar |
|
Fabricante | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |