Par de guantes Perfect Poly® Skin, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094250 10
Copiar
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 par
  • Pasos del pedido: 10 par
Precio para 10 par: 30,60 €
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 15G
  • Clase de protección frente a cortes: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Característica de los guantes Exento de silicona; Apto para la piel de personas alérgicas
Denominación del fabricante PerfectPoly Skin
EN 388 3111X
Material de base Poliamida
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Longitud 220 mm - 260 mm
Color gris / azul
Material recubrimiento PU
Talla de guante 10
Peso 14-20 g
Tecnología de punto 15G
exento de silicona
Aplicación reutilizable
Exento de DMF no
Sensibilidad al tacto muy satisfactorio
Agarre en mojado moderado
Agarre con aceite moderado
Protección contra el calor no disponible
Transpirabilidad muy satisfactorio
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes 1
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094250 10
Copiar
EAN / GTIN 3603835501383
Copiar
Número del fabricante 2400260-10
Copiar
Fabricante Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Perfect Poly® Skin. Guante extremadamente sensible y ajustado con una buena seguridad de agarre y una gran comodidad y resistencia. Exento de silicona.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra