Juego de guantes de algodón 7

Número de artículo: 094200 7
Establecer precio 12 par (0,74 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
a petición
En stock
119 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

EN 388 resistencia al corte no disponible
EN 388 resistencia a la abrasión no disponible
EN 388 resistencia al desgarre progresivo no disponible
EN 388 resistencia al traspaso no disponible
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
Lavar Lavado de manos
Secar secar
Longitud 260 mm
Aplicación reutilizable
Contenido 12 par
Forma ajustada satisfactorio
Color blanco
Intervalo de aplicación Precisión
Contenido del juego 12
Material de base Algodón
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Talla de guante 7
Peso 13 g
Sensibilidad al tacto muy satisfactorio
Agarre en mojado no disponible
Agarre con aceite no disponible
Protección contra el calor no disponible
Transpirabilidad muy satisfactorio
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de algodón
Material Algodón
Tipo de producto Guantes de algodón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094200 7
EAN / GTIN 4029201131425
Número del fabricante BTWS GR. 7

Descripción

Ejecución:

Guantes para riesgos reducidos y trabajos de montaje, para la protección contra abrasión, ampollas y seguridad.
Guante ligero de punto de algodón con insertos, apropiado también como capa interior.

Aplicación:

Zonas secas y limpias; montaje de precisión; trabajos electrónicos y de instalación.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra