{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
EN 388 resistencia al corte | no disponible | |
EN 388 resistencia a la abrasión | no disponible | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | no disponible | |
EN 388 resistencia al traspaso | no disponible | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF | |
Lavar | Lavado de manos | |
Secar | secar | |
Longitud | 260 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Contenido | 12 par | |
Forma ajustada | satisfactorio | |
Color | blanco | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Contenido del juego | 12 | |
Material de base | Algodón | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Talla de guante | 11 | |
Peso | 13 g | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | no disponible | |
Agarre con aceite | no disponible | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | muy satisfactorio | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes de algodón | |
Material | Algodón | |
Tipo de producto | Guantes de algodón |
Número de artículo | 094200 11 | |
EAN / GTIN | 4029201131463 | |
Número del fabricante | BTWS GR. 11 |