Zapato abotinado antracita OFFICER 51 ESD, S2 XB 48

Número de artículo: 092743 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Hormigón
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: Amortiguación Vario®
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie OFFICER 51 ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Hormigón
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD
Quality Dress Zapato abotinado Officer 51 S2 SRC XB
Número de zapato UE 48
Color antracita
Tipo de producto Zapato abotinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092743 48
EAN / GTIN 4044348678459
Número del fabricante OFFICER51XB48P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad Business OFFICER 51 con estructura noble en relieve y sistema SECURA VARIO® para una amortiguación del talón adaptada a la carga.
  • Piel de nobuck suave.
  • Forro textil transpirable.
  • Plantilla cómoda SUPER-SOFT ESD.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Suela TPU OFFICE, antracita.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092743.
Incluye el elemento amortiguador rojo y negro

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra