Zapato abotinado antracita OFFICER 51 ESD, S2 XB 45

Número de artículo: 092743 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Hormigón
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: Amortiguación Vario®
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie OFFICER 51 ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Hormigón
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD
Quality Dress Zapato abotinado Officer 51 S2 SRC XB
Número de zapato UE 45
Color antracita
Tipo de producto Zapato abotinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092743 45
EAN / GTIN 4044348678428
Número del fabricante OFFICER51XB45P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad Business OFFICER 51 con estructura noble en relieve y sistema SECURA VARIO® para una amortiguación del talón adaptada a la carga.
  • Piel de nobuck suave.
  • Forro textil transpirable.
  • Plantilla cómoda SUPER-SOFT ESD.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Suela TPU OFFICE, antracita.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092743.
Incluye el elemento amortiguador rojo y negro