Bota de cordones negra Xenia SF ESD, S3 XB 42

Número de artículo: 092741 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Señora
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Seguridad antiperforación Textil
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 42
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092741 42
    EAN / GTIN 4044348669044
    Número del fabricante XENIA SF S3 SR XB GR. 42

    Descripción

    Ejecución:

    Bota de seguridad para señora Xenia SF con tecnología VARIO Multiflex®.
    • Microfibra lisa ultraligera con característico estampado de alta frecuencia.
    • Construcción del calzado sin costuras.
    • Suave forro funcional transpirable.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
    • Protección de la punta resistente a la abrasión de TPU.
    • Guarnición de talón TPU para estabilización.
    • Suela TPU Woman Sport ESD.
    • Lengüeta para el polvo.
    • Dotación ESD.

    Norma:

    EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

    Nota:

    Versión normal NB en n.° 092740.