Bota de cordones negra Xenia SF ESD, S3 XB 38

Número de artículo: 092741 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092741 38
EAN / GTIN 4044348669006
Número del fabricante XENIA SF S3 SR XB GR. 38

Descripción

Ejecución:

Bota de seguridad para señora Xenia SF con tecnología VARIO Multiflex®.
  • Microfibra lisa ultraligera con característico estampado de alta frecuencia.
  • Construcción del calzado sin costuras.
  • Suave forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protección de la punta resistente a la abrasión de TPU.
  • Guarnición de talón TPU para estabilización.
  • Suela TPU Woman Sport ESD.
  • Lengüeta para el polvo.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092740.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra