Zapato abotinado azul ELLA ESD, S1 NB 42

Número de artículo: 092729 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Señora
    Clase de protección S1
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad Amortiguación Vario®
    Número de zapato UE 42
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092729 42
    EAN / GTIN 4044348638743
    Número del fabricante ELLANB42P

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad de señora ELLA con tecnología VARIO Multiflex® y amortiguación en el talón SECURA VARIO®.
    • Material superior funcional transpirable.
    • Construcción del calzado sin costuras.
    • Suave forro funcional transpirable.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
    • Plantilla de cuero legítimo.
    • Suela TPU Woman Sport ESD.
    • Dotación ESD.

    Norma:

    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Nota:

    Versión ancha XB bajo el n.° 092730.
    Incluye el elemento amortiguador amarillo y verde

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra