Zapato abotinado azul ELLA ESD, S1 NB 41

Número de artículo: 092729 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norm: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norm Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092729 41
EAN / GTIN 4044348638736
Número del fabricante ELLANB41P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de señora ELLA con tecnología VARIO Multiflex® y amortiguación en el talón SECURA VARIO®.
  • Material superior funcional transpirable.
  • Construcción del calzado sin costuras.
  • Suave forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Plantilla de cuero legítimo.
  • Suela TPU Woman Sport ESD.
  • Dotación ESD.

Norma:

Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092730.
Incluye el elemento amortiguador amarillo y verde

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra