{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DIRECTOR | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S1 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 42 | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092710 42 | |
Número del fabricante | 729594-42 |