Zapato abotinado negro MANAGER XXB Low ESD, S3 42

Número de artículo: 092243 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Tipo de producto Zapato abotinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092243 42
EAN / GTIN 4030839381823
Número del fabricante 723231-42

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad elegante para negocios, se ajusta perfectamente a la imagen de negocios en tonos negros. Núcleo de la suela de material de alta tecnología Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Material superior de cuero de nobuc.
  • Forro de cuero.
  • Plantilla de tela no tejida apta para ESD.
  • Plantilla interpuesta Sportive ESD de superficie completa, gris.
  • SuelaTPU/PU WELLMAXX BUSINESS.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC