Zapato abotinado negro/violeta VD PRO 3530 ESD, S2 NB 41

Número de artículo: 092706 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092706 41
EAN / GTIN 4044348606629
Número del fabricante VDPRO3530ESDNB41P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de señora VD PRO 3530 con tecnología VARIO Multiflex® y amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Material superior funcional transpirable.
  • Construcción del calzado sin costuras.
  • Suave forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Plantilla de cuero legítimo.
  • Suela TPU Athletics ESD.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092707.
Incluye el elemento amortiguador amarillo y verde

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra