Zapato abotinado negro/violeta VD PRO 3530 ESD, S2 NB 37

Número de artículo: 092706 37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092706 37
EAN / GTIN 4044348606582
Número del fabricante VDPRO3530ESDNB37P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de señora VD PRO 3530 con tecnología VARIO Multiflex® y amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Material superior funcional transpirable.
  • Construcción del calzado sin costuras.
  • Suave forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Plantilla de cuero legítimo.
  • Suela TPU Athletics ESD.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092707.
Incluye el elemento amortiguador amarillo y verde