{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C | |
Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Propiedad | Amortiguación Vario® | |
Número de zapato UE | 48 | |
Color | negro / naranja | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092671 48 | |
EAN / GTIN | 4044348534304 | |
Número del fabricante | VX 7500 ESD S3 XB 48 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Zapato abotinado negro/naranja VX 7500, S3 XB, Número de zapato UE: 48
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
117,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
87,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | Aluminio |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
Clase de protección | S3 | S3 |
Número de zapato UE | 48 | 48 |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad | Zapato abotinado de seguridad |
Sexo | Caballero | Unisex |