{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C | |
Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C | |
Norm | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Propiedad | Amortiguación Vario® | |
Número de zapato UE | 37 | |
Color | negro / naranja | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092671 37 | |
EAN / GTIN | 4044348534281 | |
Número del fabricante | VX 7500 ESD S3 XB 37 |