Zapato abotinado negro VD 3500 SST ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092660 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200
  • Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Aislamiento contra el frío hasta -20 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 36
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092660 36
EAN / GTIN 4044348589618
Número del fabricante VD 3500 SST NB 36

Descripción

Ejecución:

Con plantilla de cuero genuino.
Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material superior de microfibra lisa, ultraligera.
  • Forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con amortiguación del talón SECURE VARIO®, así como suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092661.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Zapato abotinado negro VD 3500 SST ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 36

Zapato abotinado negro VD 3500 SST ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 36

a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
110,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
propiedad electrostática EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio Aluminio Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección S2 S2 S2
Número de zapato UE 36 36 36
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad
Sexo Unisex Unisex Unisex