Zapato abotinado antracita/negro Zapato de seguridad comfort ESD, S2 W1 36

Número de artículo: 092062 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Unisex
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad Amortiguación Vario®
    Número de zapato UE 36
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092062 36
    EAN / GTIN 4062406280611
    Número del fabricante 092062 36

    Descripción

    Ejecución:

    El zapato de seguridad GARANT comfort combina la máxima comodidad posible con un diseño moderno. Materiales innovadores y de alta calidad, así como una calidad de procesamiento muy elevada “Made in Germany” garantizan protección máxima, junto con el peso mínimo. Diferentes anchos de mango (ancho W1 para pies de anchura normal, ancho W2 para pies relativamente anchos) y la forma de fabricación laminada permiten un “auténtico” sistema de amplitudes múltiples, creando así una solución ideal para diferentes anchos de pie. La implementación consecuente de principios ergonómicos y una amortiguación intercambiable en función del peso reduce considerablemente las cargas en la rodilla y la espalda, y por lo tanto contribuye notablemente a mantener la salud a largo plazo.
    • Material exterior de microfibra ligera pero resistente.
    • Forro funcional transpirable.
    • Práctica GARANT comfort Heel-Puller para calzarse de forma rápida y sencilla.
    • Plantilla GARANT comfort con amortiguación en función del peso.
    • Suela GARANT comfort TPU.
    • Protege contra descarga electrostática (ESD).

    Zapato abotinado de construcción sin costuras. Lengüeta para el polvo. Protección contra la penetración de agua.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    • Encontrará la plantilla GARANT comfort con amortiguación según el peso en los accesorios protección para los pies en: 092864 (blando), 092865 (medio), 092866 (duro).
    • El calzado estándar con las tallas 36-39 se entrega con la amortiguación blanda; las tallas 40-45, con la amortiguación intermedia, y las tallas 46-48, con la amortiguación dura.
    • También en los accesorios protección para los pies se encuentran los cordones GARANT adecuados en: 092855 120.

    Otro modelo W2 en el n.° 092063.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Zapato abotinado antracita/negro Zapato de seguridad comfort ESD, S2 W1 36

    Zapato abotinado antracita/negro Zapato de seguridad comfort ESD, S2 W1 36

    a petición
    En stock
    14 piezas en stock
    82,20 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    5 piezas en stock
    82,20 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Propiedad Amortiguación Vario® Amortiguación Vario®
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio Aluminio
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    Clase de protección S2 S2
    Número de zapato UE 36 36
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad
    Sexo Unisex Unisex

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra