Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones negro/azul SST 7300, S2 NB 46

Número de artículo: 092655 46

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SST 7000 ESD
    Sexo Caballero
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
    Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
    Número de zapato UE 46
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092655 46
    Número del fabricante SCHNÜRST. SST 7300 NB 46

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad SST con amortiguación del talón SECURA VARIO®, tecnología VARIO Multiflex® y suela SST (STEITZ SURE STEP®) para suelos aceitosos o grasientos.
    • Material superior de cuero de nobuc blando.
    • Forro funcional transpirable.
    • Lengüeta cerrada.
    • Suela Perbunan Sure Step (SST), gris azul.
    • Protección reforzada en las puntas.
    • Suela de cuero legítimo.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46, disponible en los números de zapato UE 36 – 47.
    Versión amplia XB en n.º 092656.