Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones negro/azul SST 7300, S2 NB 36

Número de artículo: 092655 36

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SST 7000 ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092655 36
Número del fabricante SCHNÜRST. SST 7300 NB 36

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad SST con amortiguación del talón SECURA VARIO®, tecnología VARIO Multiflex® y suela SST (STEITZ SURE STEP®) para suelos aceitosos o grasientos.
  • Material superior de cuero de nobuc blando.
  • Forro funcional transpirable.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan Sure Step (SST), gris azul.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Suela de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46, disponible en los números de zapato UE 36 – 47.
Versión amplia XB en n.º 092656.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra