{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sexo | Unisex | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Seguridad antiperforación | Textil | |
Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Propiedad | Amortiguación Vario® | |
Número de zapato UE | 45 | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092596 45 | |
EAN / GTIN | 4044348644706 | |
Número del fabricante | VDPRO1500VFNB45P |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 45
a petición
En stock
56 piezas en stock
106,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
87,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
87,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Seguridad antiperforación | Textil | Textil | Textil |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
Clase de protección | S3 | S3 | S3 |
Número de zapato UE | 45 | 45 | 45 |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad | Zapato abotinado de seguridad | Zapato abotinado de seguridad |
Sexo | Unisex | Unisex | Unisex |