Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092596 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Aislamiento contra el frío hasta -20 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092596 38
EAN / GTIN 4044348644638
Número del fabricante VDPRO1500VFNB38P

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Serie VF con amortiguación del talón SECURA VARIO® y con protección textil contra penetración.
Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092597.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 38

Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 38

a petición
En stock
14 piezas en stock
106,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
87,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
87,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Seguridad antiperforación Textil Textil Textil
propiedad electrostática EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección S3 S3 S3
Número de zapato UE 38 38 38
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad
Sexo Unisex Unisex Unisex