• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro VD PRO 3500GTX, S2 XB 41

Número de artículo: 092561 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 41
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092561 41
EAN / GTIN 4044348571651
Número del fabricante VD PRO 3500 GTX XB 41

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con membrana GORE-TEX® para un confort climático excelente. La humedad y el calor sobrantes se dirigen rápidamente hacia fuera. El cuero impermeable contribuye al clima interior del zapato óptimo.
  • Material superior de microfibra ultraligera.
  • Lengüeta para el polvo.
  • Aplicaciones de caña en óptica de carbón.
  • Suela TPU Athletic, negro.
  • Construcción de la caña sin costuras.
  • Suela de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092560.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra