Zapato abotinado negro VD PRO 3500GTX, S2 XB, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092561 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 38
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092561 38
EAN / GTIN 4044348571620
Número del fabricante VD PRO 3500 GTX XB 38

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con membrana GORE-TEX® para un confort climático excelente. La humedad y el calor sobrantes se dirigen rápidamente hacia fuera. El cuero impermeable contribuye al clima interior del zapato óptimo.
  • Material superior de microfibra ultraligera.
  • Lengüeta para el polvo.
  • Aplicaciones de caña en óptica de carbón.
  • Suela TPU Athletic, negro.
  • Construcción de la caña sin costuras.
  • Suela de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092560.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Zapato abotinado negro VD PRO 3500GTX, S2 XB, Número de zapato UE: 38

Zapato abotinado negro VD PRO 3500GTX, S2 XB, Número de zapato UE: 38

a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
131,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
84,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
propiedad electrostática EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio Aluminio Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección S2 S2 S2
Número de zapato UE 38 38 38
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad Zapato abotinado de seguridad
Sexo Caballero Unisex Unisex