Zapato abotinado negro CP 4310 ESD, S2 NB BOA 43

Número de artículo: 092503 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®; Cerrojo
Propiedad de la suela Suela de rebote
Quality Dress Zapato abotinado CP 4310 BOA S2 SRC NB
Número de zapato UE 43
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092503 43
EAN / GTIN 4044348680964
Número del fabricante CP4310BOANB43P

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
  • Material superior de tejido sin costuras con marcación de alta frecuencia.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Competition ESD, negra.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

CP 4310 con sistema de ajuste BOA®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092504.