Zapato abotinado negro CP 4310 ESD, S2 NB BOA 40

Número de artículo: 092503 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad Amortiguación Vario®; Cerrojo
    Propiedad de la suela Suela de rebote
    Quality Dress Zapato abotinado CP 4310 BOA S2 SRC NB
    Número de zapato UE 40
    Color negro
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092503 40
    EAN / GTIN 4044348680933
    Número del fabricante CP4310BOANB40P

    Descripción

    Ejecución:

    Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
    • Material superior de tejido sin costuras con marcación de alta frecuencia.
    • Forro funcional transpirable.
    • Suela TPU Competition ESD, negra.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
    • Protege contra descarga electrostática (ESD).

    CP 4310 con sistema de ajuste BOA®.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC

    Nota:

    Versión ancha XB bajo el n.° 092504.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra