Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro VX PRO 8300 GTX, S2 NB 41

Número de artículo: 092501 41

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VX PRO 8000
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092501 41
EAN / GTIN 4044348506042

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. El los excesos de humedad y de calor se conducen hacia fuera. El cuero impermeable contribuye al clima interior del zapato óptimo.
  • Material superior cuero nobuc graso combinado con insertos textiles transpirables.
  • Lengüeta cerrada.
  • Reflectores de seguridad.
  • Suela Perbunan Dynamics, gris antracita.
  • Resguardo de la punta reforzado.
  • Suela intermedia de cuero legítimo.
  • Platilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 39 – 47.
Versión amplia XB en n.º 092502.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra